Beli bantex odner 1401 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)
    Rating:
    98% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp28.900

  2. Copy Paper Blue Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  3. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  4. Shinpo Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  5. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  6. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  7. Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)
    Rating:
    97% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp29.900

    Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
  8. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    96% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
  9. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    Rating:
    99% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp38.900

  10. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp38.900

  12. Copy Paper Blue Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    98% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp46.900

  13. IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (88)
    Mulai

    Rp37.900

  14. Hioki Power Logger Kit
    Mulai

    Rp59.999.900

    Hioki Power Logger Kit
    atribut:
    • Measurement: Voltage, Current, Power, Demand
    • Harmonic Analysis: Not included with this model
    • Load current (A): 50/100/500/1000/5000 (with CT9667-03 flexible AC current sensor)
    • Measurement Line Type: Single-phase 2 or 3 wire; 3-phase 3 or 4 wire
    • Input Channels: Voltage (3 channels U1 to U3), Current (3 channels I1 to I3)
    • Communication: LAN, USB 2.0
    • Dimensions (mm): 180x100x68
    • Display (inch): 3.5 TFT color, LCD (320x240 pixel)
    • Measurement Line Frequency (Hz): 50/60
    • Pulse Input: No-voltage contact input (counts when shorted terminals open); HI: 2 to 45 V, LO: 0 to 0.5 V
    • Pulse Measurement Range: 0 to 9999
    • Pulse Output: Open collector 30 V, 5 mA (maximum)
    • Voltage (V): 600 AC (Single Range)
  15. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)
    atribut:
    • Kapasitas (cm): 7
    • Type: Potrait
    • Ukuran: A4
    • Warna: Hitam
  16. Hioki Clamp Logger
    Mulai

    Rp5.999.900

    Hioki Clamp Logger
    Deskripsi:
    Easily Record Load Current of 50Hz/60Hz Lines and Leak CurrentHioki compact 1 or 2-channel data loggers feature a 60,000 data set/channel memory to measure temperature, humidity, voltage or instrumentation signals. The LR5051 logs current over 2 channels in as fast as 1 second intervals.
    atribut:
    • Storage Capacity: Instantaneous value mode: 60,000 data/ch, Statistical value mode: 15,000 data/ch
  17. Hioki AC Clamp-On Voltage Output Sensor
    Mulai

    Rp3.799.900

    Hioki AC Clamp-On Voltage Output Sensor
    Deskripsi:
    Bandwidth: 40Hz to 1kHz. Primary: 500A AC. Secondary: 1mV AC/A. Max. input of 600A AC. Diameter: 46mm (1.81inch). Measure load current on commercial power lines with the LR5051 Clamp Logger.
    atribut:
    • Bandwidth: 40 Hz to 1 kHz
    • Primary: 500 A AC
    • Secondary: 1 mV AC/A
    • Max.Input: 600 A AC
    • Jaw Diameter: 46 mm (1.81 in)
    • Compatible With: LR5051 Clamp Logger
Daftar Harga bantex odner 1401 Terbaru October 2026
Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)Rp28.900
Hioki Sensor Clamp On (Probe Tang Ampere)Rp2.299.900
Copy Paper Blue Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp54.900
KRISBOW Sepatu Boots Safety Nemesis (Sepatu Proyek)Rp509.900
PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp46.900
Shinpo Container Box (Kontainer)Rp31.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Rp29.900
Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Rp40.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)